SG ARMATUREN - Upotuskehys - Betoniupotuskotelo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pituus - 262.5 mm
Leveys - 111 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989001188
Sähkönumero
4224827
Toimittajan tuotenumero
900118
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Pituus:
262.5 mm
Leveys:
111 mm
Korkeus:
111 mm
Halkaisija:
92.5 mm
Betoniupotuskotelo upotusaukkoon 83mm sopiville uppovalaisimille