SG ARMATUREN - Upotuskehys - RaX 150 Retrofit-kehys 155-200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 200 mm
Leveys - 155 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821176545
Sähkönumero
4223416
Toimittajan tuotenumero
8249044683
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
200 mm
Leveys:
155 mm
Korkeus:
155 mm
Halkaisija:
200 mm
Upotuskehys RaX 150 valaisimille saneerausasennuksiin. upotusaukon koko155-200mm



