SG ARMATUREN - Upotuskehys - RaX 200 Retrofit-kehys 205-250


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 0...0 K
Järjestelmän enimmäisteho - 0 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821176552
Sähkönumero
4223417
Toimittajan tuotenumero
8249044696
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
0...0 K
Järjestelmän enimmäisteho:
0 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
I
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
0...0 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
223 mm
Korkeus/syvyys:
100 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
223 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
230 mm
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
100
Napojen lukumäärä:
0
Kaapelointitapa:
päättyvä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0...0 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
0...0 mm
Upotusleveys:
0...0 mm
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0 %
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
0...0 lm
Upotuspituus:
0...0 mm