SG ARMATUREN - Upotuskehys - Sovitekehys 133/85-120 GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - antrasiitti
Pituus - 133 mm
Leveys - 133 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980092338
Sähkönumero
4220641
Toimittajan tuotenumero
9233
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
antrasiitti
Pituus:
133 mm
Leveys:
133 mm
Korkeus:
5 mm
Halkaisija:
133 mm
Sovitekehys Ø133mm sisä- ja ulkokäyttöön. upotusaukko 85-120mm. grafiitti (RAL 7024)
Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot. Sovitekehys, harjattu teräs, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Näin voidaan helposti uusia valaistus ja kunnostaa katot edullisesti Sovitekehykset enintään Ø235mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa yhdessä seuraavien valaisimien kanssa: Kaikki JUNISTAR-mallit (ei Junistar Eco), Uniled, Soft (ei Soft Slim) ja Jupiter. Sovitekehykset enintään Ø285mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa kaikkien Jupiter Pro ja Exclusive Midi -mallien kanssa.
Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot. Sovitekehys, harjattu teräs, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Näin voidaan helposti uusia valaistus ja kunnostaa katot edullisesti Sovitekehykset enintään Ø235mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa yhdessä seuraavien valaisimien kanssa: Kaikki JUNISTAR-mallit (ei Junistar Eco), Uniled, Soft (ei Soft Slim) ja Jupiter. Sovitekehykset enintään Ø285mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa kaikkien Jupiter Pro ja Exclusive Midi -mallien kanssa.




