SG ARMATUREN - Upotuskehys - Sovitekehys 180/105-160 GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - antrasiitti
Pituus - 180 mm
Leveys - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980038190
Sähkönumero
4220647
Toimittajan tuotenumero
3819
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
antrasiitti
Pituus:
180 mm
Leveys:
180 mm
Korkeus:
5 mm
Halkaisija:
180 mm
Sovitekehys Ø180mm Jupiter Pro Outdoor valaisimelle. upotusaukko 105-160mm. grafiitti (RAL 7024)