SG ARMATUREN - Upotuskehys - Sovitekehys 180/110-165 GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - antrasiitti
Pituus - 180 mm
Leveys - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980092345
Sähkönumero
4220651
Toimittajan tuotenumero
9234
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
antrasiitti
Pituus:
180 mm
Leveys:
180 mm
Korkeus:
50 mm
Halkaisija:
180 mm
Sovitekehys Ø180mm sisä- ja ulkokäyttöön. upotusaukko 110-165mm. grafiitti (RAL 7024)
Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot. Sovitekehys, harjattu teräs, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Näin voidaan helposti uusia valaistus ja kunnostaa katot edullisesti Sovitekehykset enintään Ø235mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa yhdessä seuraavien valaisimien kanssa: Kaikki JUNISTAR-mallit (ei Junistar Eco), Uniled, Soft (ei Soft Slim) ja Jupiter. Sovitekehykset enintään Ø285mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa kaikkien Jupiter Pro ja Exclusive Midi -mallien kanssa.
Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot. Sovitekehys, harjattu teräs, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Näin voidaan helposti uusia valaistus ja kunnostaa katot edullisesti Sovitekehykset enintään Ø235mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa yhdessä seuraavien valaisimien kanssa: Kaikki JUNISTAR-mallit (ei Junistar Eco), Uniled, Soft (ei Soft Slim) ja Jupiter. Sovitekehykset enintään Ø285mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa kaikkien Jupiter Pro ja Exclusive Midi -mallien kanssa.




