SG ARMATUREN - Upotuskehys - Sovitekehys 250/170-230 GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - antrasiitti
Pituus - 250 mm
Leveys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980038244
Sähkönumero
4220653
Toimittajan tuotenumero
3824
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
antrasiitti
Pituus:
250 mm
Leveys:
250 mm
Korkeus:
50 mm
Halkaisija:
250 mm
Sovitekehys Ø250mm Jupiter Pro Outdoor valaisimelle. upotusaukko 170-230mm. grafiitti (RAL 7024)




