SG ARMATUREN - Upotuskehys - Sovitekehys 250/170-230 VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 250 mm

  • Leveys - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021980038237

Sähkönumero

4220654

Toimittajan tuotenumero

3823

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

250 mm

Leveys:

250 mm

Korkeus:

50 mm

Halkaisija:

250 mm

Sovitekehys Ø250mm Jupiter Pro Outdoor valaisimelle. upotusaukko 170-230mm. valkoinen (RAL 9003)