SG ARMATUREN - Upotuskehys - Sovitekehys 250/180-235 VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 250 mm
Leveys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980092277
Sähkönumero
4220658
Toimittajan tuotenumero
9227
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
250 mm
Leveys:
250 mm
Korkeus:
5 mm
Halkaisija:
250 mm
Sovitekehys Ø250mm sisä- ja ulkokäyttöön. upotusaukko 180-235mm.valkoinen (RAL 9003)
Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot. Sovitekehys, harjattu teräs, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Näin voidaan helposti uusia valaistus ja kunnostaa katot edullisesti Sovitekehykset enintään Ø235mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa yhdessä seuraavien valaisimien kanssa: Kaikki JUNISTAR-mallit (ei Junistar Eco), Uniled, Soft (ei Soft Slim) ja Jupiter. Sovitekehykset enintään Ø285mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa kaikkien Jupiter Pro ja Exclusive Midi -mallien kanssa.
Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot. Sovitekehys, harjattu teräs, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Näin voidaan helposti uusia valaistus ja kunnostaa katot edullisesti Sovitekehykset enintään Ø235mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa yhdessä seuraavien valaisimien kanssa: Kaikki JUNISTAR-mallit (ei Junistar Eco), Uniled, Soft (ei Soft Slim) ja Jupiter. Sovitekehykset enintään Ø285mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa kaikkien Jupiter Pro ja Exclusive Midi -mallien kanssa.