SG ARMATUREN - Uppoasennusvalaisin Sense - Sense 30x30 26.8W 3K MP VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 26 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982121401

Sähkönumero

4220344

Toimittajan tuotenumero

212140

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

26 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

muu

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

26...26 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

0 mm

Korkeus/syvyys:

25 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

300 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

300 mm

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

100

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...25 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kiinteä korkeus:

47...0 mm

Upotusleveys:

245...0 mm

Valoisuusintensiteetti:

1200...0 cd

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

90...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2250...0 lm

Upotuspituus:

245...0 mm

Upotettava nelikulmainen LED-valaisin 2000lm 3000K. vaihehimmennys. mikroprisma. valkoinen

Näitä Sense- valaisimia käytetään tavallisen alasvalon tilalla. Erittäin matala profiili, paneelin ja LED-liitäntälaitteen välinen pikaliitin sekä asennus ilman työkaluja kytkentärasiaan, loop-liittimillä, tekevät asennuksesta helppoa. Vähäinen häikäisy tekevät Sense- valaisimista hyvän ratkaisun moniin sovelluksiin.