SG ARMATUREN - Uppoasennusvalaisin Sense - Sense 320 17.7W 3K DA MP VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021982122866
Sähkönumero
4220347
Toimittajan tuotenumero
212286
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
muu
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
16...16 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
320 mm
Korkeus/syvyys:
25 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
320 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Pituus:
320 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
100
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...25 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Häikäisyarvo (UGR):
22.1
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Heijastimen väri:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
55
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
92
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kiinteä korkeus:
55...0 mm
Upotusleveys:
247...0 mm
Valoisuusintensiteetti:
880...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Valaisimen valotehokkuus:
103...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1870...0 lm
Upotuspituus:
247...0 mm
Sense on kevyt paneelivalaisin, jossa on erittäin ohut rakenne (25mm, Ø495 = 29mm) modernilla ulkoasulla. Prisma optiikka antaa lähes täysin häikäisemättömän valon. Mukana joko himmennettävä liit.laite (LEDDim) varustettu 2m liitosjohdolla + pistotulpalla tai DALI-liit.laitteella ja kytkentäkotelolla.