SG ARMATUREN - Valonsäädin - 2x100 UPK VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021988204733
Sähkönumero
2620543
Toimittajan tuotenumero
820473
Tukkuerä
12
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
80...80 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
0.5 W
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite:
220...240 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
0...0 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
100...100 VA
Max. kytkentäteho LED:
80 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEDDim 2x100 -vaihehimmennin varmistaa valon vakaan himmennyksen ilman kytkettyä nollajohdinta. Himmennin voi ohjata 2 kuormaa ja valotasot säädetään valonlähteiden mukaisiksi asettamalla minimi- ja maksimitasot manuaalisesti.
Musta kehys saatavana lisävarusteena 2620541