SG ARMATUREN - Valoprofiili/-nauha - SlimLine Pro 570mm 6,5W 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 6.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SlimLine Pro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7021983912480
Sähkönumero
4130681
Toimittajan tuotenumero
391248
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
6.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
790 lm
Teho per metri:
0 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
17 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
144
Erillisten segmenttien pituudet:
570 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
6.5 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
43
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
110 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
7 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Tehokerroin:
100
Halkaisija:
0 mm
Pienin taivutussäde:
0 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0 mm²
Kokonaispituus:
594 m
SlimLine Pro on kattava LED-järjestelmä, jonka litteä ja minimalistinen muotoilu sopii käytettäväksi kaappien alaosassa ja keittiön pöydän yllä. SlimLine on saatavilla eri pituuksilla, kytkentämahdollisuuksilla ja lisävarusteilla, joten se sopii moniin erilaisiin tarpeisiin. Valmistettu alumiinista, kotelo polykarbonaattia. SlimLinessa on joko impulssi- tai vaihehimmennys ohjainvalinnasta riippuen. Päätyosat toimitetaan jokaisen moduulin mukana. Liitäntälaite sisältää 3 metriä pitkän liitäntäjohdon.







