SG ARMATUREN - Väylämuunnin Install - Smart Gateway 2.10W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - Bluetooth-liitäntä
Asennustapa - pinta-asennus
Protokolla - TCP/IP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021988203705
Sähkönumero
2808802
Toimittajan tuotenumero
820370
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
Bluetooth-liitäntä
Asennustapa:
pinta-asennus
Protokolla:
TCP/IP
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Järjestelmäsidonnainen:
kyllä
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Smart Gateway mahdollistaa SG Smart -järjestelmän etäohjaukseen. Se on käytännöllinen, kun haluat tarkistaa sammutitko valot kotona tai kun haluat kytkeä älypistokkeen päälle mökillä ennen kuin saavut perille. Smart Gateway kytketään sisäiseen reitittimeen ja se muodostaa itse yhteyden Internetiin. Siinä on myös astrokellotoiminto, jonka ansiosta SG Smart -yksiköitä voidaan ohjata auringon nousun tai laskun perusteella missä hyvänsä. Smart Gatewayn avulla SG Smart -järjestelmää on myös mahdollista hallita Apple Homekitin, Google Homen tai Amazon Alexan avulla.