SG ARMATUREN - Virtalähde Slimline - Slimline 20W 1-10V/SWD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtövirta - 125...850 mA
Lähtöteho - 30...110 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SlimLine Pro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7021988200636
Sähkönumero
4130627
Toimittajan tuotenumero
5046820063
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtövirta:
125...850 mA
Lähtöteho:
30...110 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
28 mm
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
250 mm
Leveys:
70 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
0 mm
Liitäntälaite SlimLine valaisimille



