SHELLY - Ohjausyksikkö - Shelly PRO 1 WiFi/LAN rele

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235268001

Sähkönumero

2809608

Toimittajan tuotenumero

SHELLY-PRO-1

Tukkuerä

1

Shelly PRO 1 WiFi/LAN rele 1x 230VAC @ 16A

Shelly Pro 1 on 1-vaiheinen WiFi-älyrele, joka tukee maksimissaan 16A kuormitusta. Rele asennetaan suoraan DIN- kiskoon ja voit käyttää sitä ohjaamaan esim. valoja, kodin sähkölaitteita, lämmittimystä sekä muita sähkölaitteita. Shelly Pro 1 toimii joko paikallisesti langattomasti WiFi- verkon välityksellä tai pilvipalvelun avulla. Yhdistämällä Shelly Pro 1 Wi-Fi:n kautta internetin pilvipalveluun, mahdollistaa se laitteen etähallinnan.

Ominaisuudet:
• LAN, Wi-Fi ja Bluetooth -yhteydet
• Toimii itsenäisesti
• Potentiaalivapaa kontakti
• LED-merkkivalot
• DIN-kiskoasennus
• Palosuojarunko sisäisellä ylikuumenemissuojalla
• Amazon Alexa, Google Assistant -tuki
• Shelly Cloud -sovellus
- Android- ja iOS -tuki
• Smart Things -tuki

Tekniset tiedot:
• Nimellinen jännite: 110-240VAC @ 50/60 Hz
• Maksimi kuorma: 16A
• Virrankulutus: 3W
• Kanavien / vaiheiden määrä: 1
• Käyttölämpötila-alue: -20...+40C
• Lämpötila-anturi
• Ylikuumenemisen suoja
• Vaatii nollajohtimen
• MQTT ja WSS -tuki
• Bluetooth: BLE 4.1
- kantama: 30m ulkona, 10m sisällä
• WiFi 802.11b/g/n, 2.4 GHz
- kantama: 50m ulkona, 30m sisällä
• Materiaali: muovi
• Mitat: 94 x 19 x 69mm
• Paino: 63g
• Hyväksynnät: CE, RoHS