SHELLY - Painike langaton - Shelly B Button Tough 1 Blac

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235266861

Sähkönumero

2807415

Toimittajan tuotenumero

3800235266861

Tukkuerä

1

Shelly BLU Button Tough 1 Black Shelly BLU Tough 1 on kestävä ja monipuolinen paristokäyttöinen painike, jonka avulla voit helposti hallita älylaitteitasi yhdellä napin painalluksella. Voit kiinnittää sen avaimenperään, asettaa ruokapöydälle, yöpöydälle tai lastenhuoneeseen, jolloin sinulla on aina nopea pääsy ohjaamaan valaistusta, säätämään kaihtimia tai lukitsemaan pääoven. Shelly BLU Tough 1 käyttää Bluetooth-teknologiaa, mikä takaa nopean reaktion ja toimintojen suorituksen sekä pitkän pariston kestoiän. Shelly BLU Tough 1 voi käyttää mitä tahansa Shelly Pro- tai Shelly Plus -laitetta gatewayna internettiin.

Shelly BLU Tough 1 on suunniteltu ulkokäyttöön (IP54) ja pystyy suorittamaan jopa neljä ennalta asetettua toimintoa tai skenaariota yksinkertaisilla napsautuskombinaatioilla (yksittäinen, kaksinkertainen, kolminkertainen ja pitkä painallus).

  • Voit kytkeä laitteita päälle/pois, himmentää valoja ja aktivoida skenaarioita.
  • Täysin yhteensopiva Home Assistantin ja muiden BTHome-protokollaa tukevien laitteiden kanssa.
  • Käyttää BLE-teknologiaa.
  • Salattu langaton signaali.
  • Äänimerkki jokaisesta painalluksesta, jonka voi kytkeä pois päältä.
  • "Etsi minut" -toiminto, joka on aktivoitavissa beacon-tilassa.
  • Pitkä toimintasäde, jopa 30 metriä.
  • Toimii gatewayna Plus, Pro ja Gen3 laitteiden kanssa.


Tämä tekee Shelly BLU Tough 1:stä erinomaisen valinnan niille, jotka haluavat lisätä älykkäitä ohjausmahdollisuuksia kotiinsa tai toimistoonsa, erityisesti ulkotiloissa, missä kestävyys ja luotettavuus ovat tärkeitä.