SHELLY - Väyläliityntäyksikkö - Shelly LoRa Add-on 2-pakkaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238071677
Sähkönumero
2807431
Toimittajan tuotenumero
3800238071677
Tukkuerä
1
Pitkän kantaman viestintämoduuli Shelly LoRa Add-on on kätevä laajennusmoduuli, joka mahdollistaa luotettavan langattoman viestinnän jopa 5 km kantamalla avoimessa ympäristössä LoRa-teknologian avulla. Moduuli on suunniteltu helposti asennettavaksi Shellyn Gen3- ja Gen4-laitteisiin yksinkertaisella "click-on"-mekanismilla. Shelly LoRa -moduuli pystyy sekä lähettämään että vastaanottamaan signaaleja ja tukee verkottumista (mesh-verkko), mikä mahdollistaa kattavan viestinnän laajoilla alueilla, kuten kaupunkien tievalaistuksen älykkäässä ohjauksessa.
Esimerkkejä käyttökohteista:
Tekniset tiedot:
Esimerkkejä käyttökohteista:
- Älykäs katuvalaistus: Säästä energiaa säätämällä valaistusta automaattisesti liikenteen, sään ja kellonajan perusteella. Saat reaaliaikaisia vikailmoituksia, mikä minimoi seisokkiajat ja huoltotarpeet.
- Teknisten laitteistojen etähallinta: Hallitse pumppuja, valaistusta ja sähkönjakelua syrjäisissä kohteissa. Saat välittömät hälytykset mahdollisista vikatilanteista.
- Pysäköintihallit: Vähennä sähkönkulutusta automaattisella valonhimmentämisellä aktiivisuuden perusteella ja paranna toimintavarmuutta integroidulla vikailmoitusjärjestelmällä.
- Varastoautomaatio: Automatisoi varastotilojen valaistus ja energianseuranta, optimoi sähkönkulutus ja vastaanota varoituksia potentiaalisista ongelmatilanteista.
Tekniset tiedot:
- Radiotaajuus: EU-standardin mukainen 868 MHz
- Yhteensopivuus: Shelly Gen3- ja Gen4-laitteet, kuten Shelly 1, 1PM, 2PM, EM, i4, Dimmer 0/1-10V PM sekä DALI Dimmer
- Tuki käyttäjän omille skripteille - tarjoaa maksimaalisen joustavuuden ja mukautettavuuden erilaisiin käyttötarpeisiin




