SHELLY - Yhdistelmätermostaatti - Shelly BLU H&T Ivory

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235266816

Sähkönumero

2616136

Toimittajan tuotenumero

3800235266816

Tukkuerä

1

Shelly BLU H&T Ivory Shelly BLU H&T on erittäin kompakti ja älykäs kosteus- ja lämpötila-anturi, joka on suunniteltu myös ulkokäyttöön ja helpottaa lämpötilan ja kosteuden seurantaa älypuhelimella tai web-käyttöliittymällä. Yhdistettynä muihin Shelly-laitteisiin, BLU H&T mahdollistaa automaattisen lämmönhallinnan ja kylpyhuoneen tuulettimen ohjauksen.

Shelly BLU H&T toimii yhdessä minkä tahansa Shelly Plus- tai Pro-laitteen kanssa, jota se käyttää "gatewayna" internettiin. Asennus on yksinkertainen ja vie vain muutaman minuutin. Shelly BLU H&T toimii CR2032-paristolla (sisältyy) ja tarjoaa pitkän pariston kestoiän, noin kolme vuotta.

  • Täysi yhteensopivuus Home Assistantin ja muiden BTHome-protokollaa tukevien laitteiden kanssa.
  • Käyttää BLE-teknologiaa.
  • Salatut langattomat signaalit.
  • Pitkä toimintasäde, jopa 30 metriä.
  • Toimii yhdessä Plus-, Pro- ja Gen3-laitteiden kanssa gatewayna.


Shelly BLU H&T on helppo asettaa ja hallita Shelly Smart Control -sovelluksen tai valitsemasi älykotijärjestelmän kautta. Shelly-laitteita voidaan ohjata Shelly Smart Control -sovelluksen kautta tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Homen, Amazon Alexan, Home Assistantin, Samsung SmartThingsin, Athom Homeyn ja monien muiden avulla.