SIBA - 12 kV 125A e/d=292/67mm - 3001213.125A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058231921

Sähkönumero

5823192

Toimittajan tuotenumero

3001213.125

Tukkuerä

1

Suurjännitesulake 6/12 kVNimellisjännitealue Un: 6/12 kV Pituus: 2e2 =292 mm Suurjännitesulake 6/12 kV
Nimellisjännitealue Un: 6/12 kV
Pituus: ”e” = 292 mm