SIBA - 24kV 31.5A e/d=442/53mm - 3000613.31.5A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058230313
Sähkönumero
5823031
Toimittajan tuotenumero
3000613.31,5
Tukkuerä
1
Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 =442 mm Suurjännitesulake 10/24 kV
Nimellisjännitealue Un: 10/24 kV
Pituus: e = 442 mm
Nimellisjännitealue Un: 10/24 kV
Pituus: e = 442 mm