SIBA - 24kV 63A e/d=442/67mm - 3001413.63A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058230634
Sähkönumero
5823063
Toimittajan tuotenumero
3001413.63
Tukkuerä
1
Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 =442 mm Suurjännitesulake 10/24 kV
Nimellisjännitealue Un: 10/24 kV
Pituus: e = 442 mm
Nimellisjännitealue Un: 10/24 kV
Pituus: e = 442 mm