SIBA - Kahvasulake aR 000 690V 80mm - 2028220.125A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854030734
Sähkönumero
3138912
Toimittajan tuotenumero
2028220.125
Tukkuerä
6
Erikoisnopea kahvasulake, koko 000, gR, 125A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm



