SIBA - Kahvasulake aR 000 690V 80mm - 2028220.200A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 200 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854030789
Sähkönumero
3138920
Toimittajan tuotenumero
2028220.200
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
200 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Erikoisnopea kahvasulake, koko 000, gR, 200A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm