SIBA - Kahvasulake aR 1 1100V 110mm - 2071532.630A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854045127
Sähkönumero
3139763
Toimittajan tuotenumero
2071532.630
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 630A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm