SIBA - Kahvasulake aR 1 1250V 110mm - 2071432.200A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 200 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854044953
Sähkönumero
3134720
Toimittajan tuotenumero
2071432.200
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
200 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Jännitetyyppi:
AC
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnitykselläKatkaisukyky: 100 kA Käyttöluokka: aRNormit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653 Kiinnitysmitta: 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnityksellä
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnityksellä
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm



