SIBA - Kahvasulake aR 1 1250V 110mm - 2071432.350A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 350 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854044984

Sähkönumero

3134735

Toimittajan tuotenumero

2071432.350

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

350 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Jännitetyyppi:

AC

Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnitykselläKatkaisukyky: 100 kA Käyttöluokka: aRNormit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653 Kiinnitysmitta: 110 mm

Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnityksellä
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm