SIBA - Kahvasulake aR 1 1250V 110mm - 2071432.80A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Nimellisvirta - 80 A 
- Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus) 
- Jännitetyyppi - AC 
Pakkaus ja ehdot
- 3 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
4028854103377
Sähkönumero
3134708
Toimittajan tuotenumero
2071432.80
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
80 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Jännitetyyppi:
AC
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnitykselläKatkaisukyky: 100 kA Käyttöluokka: aRNormit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653 Kiinnitysmitta: 110 mm 
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnityksellä
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnityksellä
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm



