SIBA - Kahvasulake aR 2 1100V 110mm - 2072532.700A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854045677
Sähkönumero
3139870
Toimittajan tuotenumero
2072532.700
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 2, aR, 700A, 1100V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm