SIBA - Kahvasulake aR 3 1000V 110mm - 2073532.1000A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046063
Sähkönumero
3139991
Toimittajan tuotenumero
2073532.1000
Tukkuerä
1
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 1000A, 1000V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm