SIBA - Kahvasulake aR 3 1200V 110mm - 2073432.900A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046056
Sähkönumero
3134990
Toimittajan tuotenumero
2073432.900
Tukkuerä
1
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnitykselläKatkaisukyky: 100 kA Käyttöluokka: aRNormit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653 Kiinnitysmitta: 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnityksellä
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnityksellä
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm