SIBA - Kahvasulake aR 3 1250V 110mm - 2073532.550A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046148
Sähkönumero
3139955
Toimittajan tuotenumero
2073532.550
Tukkuerä
1
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 550A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm