SIBA - Kahvasulake aR 3 690V 110mm - 2063432.800A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854082917
Sähkönumero
3134680
Toimittajan tuotenumero
2063432.800
Tukkuerä
3
Erikoisnopeat kahvasulake pulttikiinnitykselläNimellisjänne: 690 VAC (Huom. 600 V*) Katkaisukyky: 200 kA Käyttöluokka: aRNormit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653 Kiinnitysmitta: 110 mm
Erikoisnopeat kahvasulake pulttikiinnityksellä
Nimellisjänne: 690 VAC (Huom. 600 V*)
Katkaisukyky: 200 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm
Erikoisnopeat kahvasulake pulttikiinnityksellä
Nimellisjänne: 690 VAC (Huom. 600 V*)
Katkaisukyky: 200 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm



