SIBA - Kahvasulake gB 1 125A 500V - 2000303.125A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Käyttöluokka - muu
Sulakkeen tilanilmaisu - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854021060
Sähkönumero
9731064
Toimittajan tuotenumero
2000303.125
Tukkuerä
15
Nimellisvirta:
125 A
Käyttöluokka:
muu
Sulakkeen tilanilmaisu:
ei ole



