SIBA - Kahvasulake gG 0 200A 500V - 2000213.200A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 200 A

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854020735

Sähkönumero

3135190

Toimittajan tuotenumero

2000213.200

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

200 A

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin



Kahvasulake

Nimellisjännite: 500 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: gG
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1
Korroosiosuojattu rakenne