SIBA - Kahvasulake gG 4 1600A 500V - 2022813.1600A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854028793
Sähkönumero
3135596
Toimittajan tuotenumero
2022813.1600
Tukkuerä
3
Kahvasulake
Nimellisjännite: 500 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: gG
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1
Korroosiosuojattu rakenne



