SIBA - Kahvasulake gR 0 63A 500V - 2000204.63A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854020612

Sähkönumero

3137663

Toimittajan tuotenumero

2000204.63

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

63 A

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Erikoisnopea kahvasulake Nimellisjännite: 500 VAC Mitat: DIN 43620Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: < = 100A: gR, > 100A: aR

Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 500 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: < = 100A: gR, > 100A: aR