SIBA - Kahvasulake gR 00 660V 80mm - 2018904.75A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854026232
Sähkönumero
3139107
Toimittajan tuotenumero
2018904.75
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 00, gR, 75A, 660V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm