SIBA - Kahvasulake gR 3 660V 110mm - 2037304.400A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854032189
Sähkönumero
3138440
Toimittajan tuotenumero
2037304.400
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, gR, 400A, 660V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm