SIBA - Lasiputkisulake F 5x20 250V - 7000134.0.16A (PAK=10kpl)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Lasiputkisulake F 5x20 250V - 7000134.0.16A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x20 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 0.16 A

  • Malli / Tyyppi - lasisulake

  • Nimellisjännite DC - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854012020

Sähkönumero

3056244

Toimittajan tuotenumero

7000134.0,16

Tukkuerä

10

Koko:

5x20 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

0.16 A

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Nimellisjännite DC:

250 V

LasiputkisulakeMitat: 5 x 20 mm, nopea (F), nimellisjännite: 250 VAC,ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/2, DIN VDE 0820-2/2.