SIBA - Lasiputkisulake F 6.35x32 250V - 7005960.0.160A (PAK=10)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Lasiputkisulake F 6.35x32 250V - 7005960.0.160A (PAK=10)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 6,3x32 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 0.16 A

  • Malli / Tyyppi - lasisulake

  • Nimellisjännite DC - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854016462

Sähkönumero

3056187

Toimittajan tuotenumero

7005960.0,160

Tukkuerä

1

Koko:

6,3x32 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

0.16 A

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Nimellisjännite DC:

250 V

Lasiputkisulake, nopea (F), 6,35x32mm 0,160A 250V