SIBA - Lasiputkisulake F 6.35x32 250V - 7005960.0.25A (PAK=10kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.25 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854016493
Sähkönumero
3056189
Toimittajan tuotenumero
7005960.0,25
Tukkuerä
10
Koko:
6,3x32 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.25 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
Lasiputkisulake, nopea (F), 6,35x32mm 0,25A 250V