SIBA - Lasiputkisulake T 5x20 250V - 7000135.1A (PAK=10kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x20 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 1 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854013584
Sähkönumero
3056279
Toimittajan tuotenumero
7000135.1
Tukkuerä
10
Koko:
5x20 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
1 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
Lasiputkisulake, hidas (T), 5x20mm 1A 250V