SIBA - Lasiputkisulake T 5x25 250V - 7000202.0.4A (PAK=10kpl)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Lasiputkisulake T 5x25 250V - 7000202.0.4A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x25 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 0.4 A

  • Malli / Tyyppi - lasisulake

  • Nimellisjännite DC - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854010804

Sähkönumero

3056327

Toimittajan tuotenumero

7000202.0,4

Tukkuerä

10

Koko:

5x25 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

0.4 A

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Nimellisjännite DC:

250 V

Lasiputkisulake, keskinopea (M), 5x25mm 0,4A 250V