SIBA - Lasiputkisulake T 5x25 250V - 7000502.6.3A (PAK=10kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x25 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 6.3 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854010972
Sähkönumero
3056339
Toimittajan tuotenumero
7000502.6,3
Tukkuerä
10
Koko:
5x25 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
6.3 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V