SIBA - Lasiputkisulake T 6.35x32 250V - 7005961.0.20A (PAK=10kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.2 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854017292
Sähkönumero
3056216
Toimittajan tuotenumero
7005961.0,20
Tukkuerä
10
Koko:
6,3x32 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.2 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V