SIBA - Lasiputkisulake T 6.35x32 250V - 7005961.0.25A (PAK=10kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.25 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854017308
Sähkönumero
3056217
Toimittajan tuotenumero
7005961.0,25
Tukkuerä
1
Koko:
6,3x32 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.25 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
Lasiputkisulake, hidas (T), 6,35x32mm 0,25A 250V