SIBA - Lasiputkisulake T 6.35x32 250V - 7005961.4A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 4 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854017520
Sähkönumero
3056230
Toimittajan tuotenumero
7005961.4
Tukkuerä
1
Koko:
6,3x32 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
4 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
LasiputkisulakeMitat: 6,35 x 32 mm, hidas (T), nimellijännite: 250 VAC,ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/4


