SIBA - Putkisulake aR 22x58 1A 690V - 5014006.1A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854065743
Sähkönumero
3006301
Toimittajan tuotenumero
5014006.1
Tukkuerä
10
Putkisulake 22X58Mitat: 22 x 58 mm, nimellisjännite: 690 VAC, ilman ilmaisinta, katkaisukyky: 200 kA, käyttöluokka: gR
Putkisulake 22X58
Mitat: 22 x 58 mm, nimellisjännite: 690 VAC, ilman ilmaisinta, katkaisukyky: 200 kA, käyttöluokka: gR
Putkisulake 22X58
Mitat: 22 x 58 mm, nimellisjännite: 690 VAC, ilman ilmaisinta, katkaisukyky: 200 kA, käyttöluokka: gR