SIBA - Putkisulake F 5x20 16A 250V - 7000733.16A (PAK=10kpl)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x20 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Malli / Tyyppi - lasisulake

  • Nimellisjännite DC - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410070580489

Sähkönumero

3056263

Toimittajan tuotenumero

7000733.16

Tukkuerä

10

Koko:

5x20 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

16 A

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Nimellisjännite DC:

250 V